ESCO Cable Ties 2.5x203mm (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ColorRed
Width (mm)2.5
Thickness (mm)1.4
Overall Length (mm)203
AS ONE Part Number64-7859-50
Maximum Diameter (Φmm)55
Operating Temperature Range (°C)-40~85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan