ESCO 20mm/Caster Nylon Pulley

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
MaterialBody: cast metal, pulley: nylon
Overall Length (mm)60
Wheel Diameter (mm)20
Operating load (kg)200
Suitable Rope Diameter (mm)~6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan