ESCO Phosphorescent Tape 25Mmx10M (Lakban Neon / Lakban Fosfor)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
MaterialPhosphorescent PET
ColorLuminous paint color
Width (mm)25
Thickness (mm)0.25
AS ONE Part Number64-2295-95
Light Storage Time (hour)10
Tape Length (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a long phosphorescent time type of about 10 hours.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan