ESCO 104X210X290mm Tabletop Cabinet (Kabinet)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Length (mm)210
Height (mm)290
Material (Main Unit)High impact styrene, styrene
Number of Drawers6
Opening Width (mm)104
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)192
Effective Internal Dimensions/Frontage (mm)88
Effective Internal Dimensions/Height (mm)39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Perfect for organizing small items on your desk. A simple lock structure that prevents the drawer from popping out.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan