ESCO Air Hose with Swivel Bracket/PVC 6.5/10.0mm x 1.5M (Selang Angin)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
MaterialPVC
ColorRed
Suitable fluidAir
Length (m)1.5
Maximum Operating Pressure (MPa)1.5
FeatureKink resistance
HardwareR1/4\" swivel type x plug
Inner Diameter (Φmm)6.5
Outer Diameter (φmm)10
Regular Pressure (MPa)0.98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient for the hand hose of the air tool.
The swivel type metal fittings prevent the hose from twisting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan