ESCO Hose Air Spiral Urethane Coil Tube (Selang Angin Spiral / Recoil)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
MaterialUrethane
Suitable fluidAir, water (conditions apply)
Maximum Operating Pressure (MPa)0.8
Operating Temperature Range (°C)-15 to 60 (no freezing)
Outer Diameter (φmm)6
Dimensions (Inner Dia. x Outer Dia.) (Φmm)4x6
Inner Diameter (Φmm)4
Overall Length (m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The length is the length before coil processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan