ESCO Brush Gap 175mm 2pcs (Sikat Celah)

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
MaterialPattern: Polypropylene, Brush: Nylon
Overall Length (mm)170
Bristle Length (mm)12, 8
Brush Dimensions (mm)7x35, 2x20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With spatula (large size brush tip).
Removes narrow, stubborn and difficult-to-remove stains.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan