ESCO Oil Dropper Oiler Polyethylene 1000ml (Alat Tetes Oli)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene
Capacity (ml)1000
Nozzle Length (mm)50
Scale Unit (ml)100
Dimensions (mm)96x223 diameter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a nozzle cap that does not leak even if it is laid on its side.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan