ESCO Part Tray Blue

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorBlue
Capacity (L)1
Outer Dimensions (mm)201x112x75
Inner Dimensions (mm)184x94x70
Allowable Load (kg)4.5
Effective Internal Dimensions (mm)162x87x67
External Dimensions (WxDxH) (mm)201x112x75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be stacked.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan