ESCO Gap Mohair Sealant 6X9.5mm/2m (Sealant Penutup Celah)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)6
Tape Length (m)2
Tape Thickness (mm)9.5
Main applicationFor gap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan