ESCO Brush Joint 230x50mm

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Overall Length (mm)230
Bristle Length (mm)30
Brush Dimensions (mm)40x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- There are two colors, pink and blue. (Color cannot be specified)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan