ESCO Brush Clearance 2-Step 550x250x150mm

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Overall Length (mm)250
Bristle Length (mm)2040
Brush Dimensions (mm)10x55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is a step between a hard brush with strong elasticity and a soft brush with long hair.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan