ESCO 54X182X46mm Knife Sharpener

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Material (Main Unit)ABS resin, elastomer resin
Heat Resistance Temperature (°C)70
Suitable WhetstoneAlundum # 400
Dimensions (mm)54x182x46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A water-reservoir type rotary whetstone is used to create a sharp cutting edge.
For all household knives such as double-edged, single-edged, and deba knives

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan