ESCO Stop Kontak Tanam 2-Gang AC125V/15A (Power Socket)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
TypeEmbedded outlet
ShapeFlat blade type
Number of Poles2P
Rated Voltage (V)125
Rated Current (A)15
Number of Outlets2
Outlet Type2P 15A 125V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan