ESCO 0.7mm Red Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)140
Product TypeBody
Suitable ForEA765 MG-161 (black), MG-162 (red), MG-163 (blue)
Ink ColorRed
Eco Mark Certification Number18112189
MethodKnock type
Quantity (pcs)1
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan