ESCO 50mm Buckle Plastic/2 Piece

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
MaterialPolyacetanol resin
Suitable Band Width (mm)50
Dimensions (mm)60x76x16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Side release type. Streamlined simple design.
A type with high strength and impact resistance.
Large and long push part realizes better operability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan