ESCO Divider Swivel 5 Sheet

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialPolystyrene
ColorTransparent
Length (mm)495
Thickness (mm)2
Height (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be bent freely and used.
Ideal for sorting parts cases and cabinet drawers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan