ESCO 315X187X150mm Tool Box

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
MaterialLid: Polypropylene, Clasp/Handle: Impact-resistant Copolymer
Material (Main Unit)PP
External Dimensions/Height (mm)150
External Dimensions/Width (mm)315
ColorClear
Depth (mm)187

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent storage capacity in a free case.
The clear type makes it easy to see the contents.
- Leaving for a long time in a hot place such as a place exposed to direct sunlight may cause deformation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait