ESCO 2.35mm Axis Diamond Cutter

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Set Contents(mm) 20 x 5, 26 x 8 2 each
Suitable MaterialTile, glass, aluminum, etc.
Abrasive Grain Size#180
Tape CutterΦ20mm with both sides width 5mm diamond, Φ26mm with both sides width 8mm diamond
Shank Diameter (mm)2.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for cutting tiles, glass, aluminum, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan