ESCO Cable Ties 450mm (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66/UL standard (94V-2)
ColorWhite
Width (mm)8
Overall Length (mm)450
Temperature Range (°C)-10~85
Clamping Force (kg)4-6 (recommended)
Maximum Diameter (Φmm)133
Tensile Strength (kg)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A versatile orthodox type that is easy to use for normal bundling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan