ESCO Cable Ties 200mm (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Width (mm)4.6
Overall Length (mm)200
Maximum Diameter (Φmm)55
Tensile Strength (kg)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan