ENTEC Tableware PP (Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorCream
TypeRice bowl
Height (mm)70
Capacity (ml)690
Diameter (φmm)Φ155
DishwasherFor commercial use
TKG Part No.9-2441-3001
TKG Part No. (2017)6-2224-3001
Types of TablewareJapanese tableware

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light and durable polypropylene tableware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan