ENTEC Tableware Lunch Melamine (Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialMelamine
ColorWhite
ShapeRound
Height (mm)43
Capacity (ml)570
Diameter (φmm)160
Size (Diameter x Height) (mm)160x43
TKG Part No.9-2440-1301
TKG Part No. (2017)6-2223-1301
Types of TablewareTableware for school lunch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Washing machine compatible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan