ENTEC High Pack with Round Partition

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Type3 pieces
ShapeRound type
Capacity (ml)420
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TKG Part No.9-0236-0501
MicrowaveO (excluding lid)
Size (Diameter x Height) (mm)140x40
TKG Part No. (2017)6-0216-0501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High pack material: Main body Polypropylene main lid Polyethylene Heat resistant temperature: 120°C Cold resistant temperature -20°C. antibacterial. Microwave compatible (You can use it in the microwave by removing the lid.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan