ELPA (Asahi Electric) Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorClear
Width (mm)3.8
Overall Length (mm)125
Tensile Strength (kg)3.6
Maximum Binding Diameter (Φmm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient for tagging and bundling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan