ELPA (Asahi Electric) Cable Ties Marking (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Material66 Nylon
ColorWhite
Width (mm)2.5
Overall Length (mm)111
Operating Temperature Range (°C)-40~75
Maximum Binding Diameter (Φmm)18
Tensile Strength (kg)8.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Marking type. You can identify the code by name display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan