ELPA (Asahi Electric) Crimp Terminal Ring Type with Insulating Coating (Skun Bulat)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
ColorRed
TypeInsulated crimp terminal
Overall Length (mm)20
Terminal ShapeRound type
Dimension d1 (Φmm)3.2
Applicable Wire Range Twisted Wire (mm²)0.25~1.65
Dimensions d2 (mm)4.3 phi

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan