ELPA (Asahi Electric) Indicator Light Bulb

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
ColorClear
Overall Length (mm)28
Rated Voltage (V)6.3
Power Consumption Rated (W)0.9
BolsterE10
Rated Lifetime (hour)About 1000
Valve Diameter (Φmm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for AV equipment panels. It is a light bulb mainly used for indicator lights and lighting lights on the panel surface of equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan