ELPA (Asahi Electric) Stop Kontak Arde 2-Gang Persegi (Power Socket Grounded)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorWhite
TypeExposed outlet
ShapeFlat blade type
Number of PolesGrounding 2P
Rated Voltage (V)125
Applicable Wire Size (mm)VVF1.6, 2.0
Number of Outlets2
Outlet TypeGround 2P 15A 125V
Rated Current (A)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For power supply expansion

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait