Elleair Elfore Tisu Toilet Roll 12R Double

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp589.900
Spesifikasi
TypeDouble
Width (mm)114
SeriesEl Faure
Length (m)25
ClassificationWith core
Material100% pulp (FSC certified)
Mix Rate (%)Pulp 100 (FSC certified)
Number of Ply2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soft, natural softness, clean and refreshing leaf design packaging Floral scent 100% pulp (FSC certified)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan