Elleair Tisu Toilet Roll I : Na

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
TypeDouble
SeriesEliere
Length (m)50
Where to UseToilet
Roll Width (mm)106
Material100% pulp
Number of Ply2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small roll width and environmentally friendly Toilet roll width is now 106mm, which is more compact than our previous product's 110mm width. In consideration of the environment, we reduce the amount of packaging film and core used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan