Elleair Tisu Toilet Roll Compact

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialPulp
ColorWhite
TypeDouble
Width (mm)114
SeriesEliere
ClassificationWith core
FragranceRefreshing floral scent
Length (m)45
Number of Ply2
Where to UseToilet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan