ELEKIT Thin Speaker 27mm

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
TypeOthers
Opening Diameter (Φmm)27
Recycled Paper Use MarkConformity
Frequency Characteristic (Hz)400~8k
Impedance (ohm)8
Rated Input Power (W)0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Voice is also OK with a speaker with a thickness of 8 mm. It fits easily in a thin case.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan