EIZUKA WORKS Wood Pattern

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)510
Tip Width (mm)145
Head Length (mm)185
Dimensions (mm)510x145x95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cleaning the ten-purpose machine with a solid wooden handle and Kurokawa!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan