EBUNO Gloves Standard Nitrile Long (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
MaterialNitrile
ColorBlue
TypeFor both left and right, disposable
FunctionFit, ultra-thin, oil resistance, puncture resistance, static electricity resistance, non-slip processing
Overall Length (cm)30
Extraction PositionWrist
Quantity (sheets)100
With or Without PowderPowder free

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a long type with a total length of 30 cm. Powder free type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait