Ebihara Gomu All PE Ladle

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
MaterialPE (polyethylene resin)
ColorWhite
Capacity (L)2
TGK Part No.125-23-61-05
Handle Length (mm)240 (up to 150 joints)
Handle Diameter (Φmm)23
Inner Dimensions (Diameter x Height H) (mm)190x110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan