DOGYU Pipe Handle Double-Ended Hammer with Hanging Bracket (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
TypeStone head hammer
Overall Length (mm)300
Main applicationMason work
Head Diameter (Φmm)34
Total Head Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy attachment/detachment to the hammer hook!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan