DOGYU Hammer Densuke (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
TypeElectric hammer
SizeA type (gold hammer type)
Overall Length (mm)270
Main applicationFor electrical and facility construction
Opening Diameter (mm)23x22
Total Head Length (mm)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan