Diatrend Dap-P2 Dedicated Poe Converter

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
StandardIEEE802.3af
AS ONE Part Number64-8202-78
Input Voltage (V)DC48; IEEE802.3af
Diameter (φmm)Body: 21
Body Length (mm)100
Cable Length (mm)200
Data Rate (Mbps)10/100
Data Transfer Rate10/100
Transmission MethodIEEE802.3af

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By using the PoE converter DEPC-AF2 dedicated to DAP-P2, it is possible to supply power directly from the PoE hub to DAP-P2. Easy connection because the PoE adapter/AC adapter that comes with the DAP-P2 is not used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan