Designphil(MIDORI) Belt Seal

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Length (mm)5
Width (mm)75
Height (mm)98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A belt sticker with a pen holder that is convenient to attach to notebooks, notebooks, and files. The pen holder supports pens up to 13 mm in diameter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait