DENKA ELECTRON Heat Shrink Cable Sleeve Cut Pack (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp489.900
Spesifikasi
MaterialPolyolefin
ColorBlack
StandardUL(File No.E314714)VW-1 600V
Tensile Strength (MPa)14
Minimum Shrinkage Temperature (°C)100
Shrinkage Start Temperature (°C)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product is compatible with UL224 and CSA 22.2. It is widely used in various fields such as electronic devices, communications, and automobiles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan