DEMARLE Silpat Dumar 8 (Alas Panggang)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
MaterialFiberglass/silicon
Size8
Heat Resistance Temperature (°C)250
TKG Part No.9-1041-0703
TKG Part No. (2017)6-0917-0703
Dimensions (WxL) (mm)380x290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An oven sheet made of silicone and fiberglass.
It has excellent heat resistance and durability and can be widely used.
Made in France

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan