Daito Communication Apparatus Micro Fuse

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
ColorBlack
Size (mm)10x6x9.5
Rated Voltage (V)DC450
Rated Current (A)2
Operating Temperature Range (°C)-20~85
Energizing capacity1
Fusing Standard200% within 5 seconds
Fusing l² t (A².s)2
Lead WireNone
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Breaking Capacity (A)100(DC450V)
Resistance Value (ohm)0.083
Storage Temperature (°C)-40~85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan