Daio Paper Tisu Toilet Roll Plenty of Longevity Elle Air

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialPulp
ColorWhite
TypeSingle
Width (mm)114
SeriesEliere
ClassificationWith core
FragranceRelaxing scent
Length (m)82.5
Where to UseToilet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a soft finish, it feels soft and fluffy.
1.5 times more than normal Eliere. 12R is 18R long.
Relaxing scent (with natural herbal oil).
100% pulp.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan