Dainissho Straight Trimmer Bit (Mata Bor Trimmer)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Width (mm)18
Overall Length (mm)45
Blade Length (mm)15
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan