Dainissho U Groove Bit

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialCarbide
Overall Length (mm)60
Blade Length (mm)30
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Number of Tips2
Blade Diameter (φmm)12
Shank Diameters d (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan