Dainissho Solid Carbide Straight Bit

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialCarbide
Overall Length L (mm)60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Number of Tips2
Effective Length l (mm)10
Shank Diameters d (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A type that is highly rigid and hard to break because it is a carbide muku.
Ideal for digging narrow grooves and cutting out

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan