DAIHEN Liner Cable (Kabel Liner Las)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Length (m)4.5
Inner Diameter (mm)1.7
Outer Dimensions (mm)5.3
Tube ColorBlack
Major Suitable TorchBT3500-45, BT3500F-45, BT3510-45, BT3510F-45, BT3500V-45, BT3510V-45
Wire Rope Diameter (Φmm)1.0-1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan