DAIDO SOLDERLESS TERMINAL MFG. (DST) Crimp Terminal Ring Type with Insulating Coating (Skun Bulat)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ColorRed
TypeInsulated crimp terminal
Width (mm)8
Overall Length (mm)20
Dimension L (mm)15.5
Applicable Wire Range Twisted Wire (mm²)0.5~1.65
Available Screw DiameterM5
Dimension d1 (Φmm)4.1
Dimensions d2 (mm)5.3 phi
Terminal ShapeRound type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan