CUSTOR Cl-368 Hub Polisher

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)48
Dimension B (mm)24
Dimension C (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a single part for CL368. Please use it when you want to purchase a set of CL-368T or CL-368U and then purchase it separately.
1 set (2 pieces), 1 polisher can polish about 50 to 60 places.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan